PHOENIX CONTACT - PHC3260067 EB 2-20/PT PONTICELLO A PETTINE - 3260067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti cavallottati - 2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Corrente nominale In - 150 A
Isolato - sì
Con protezione dal contatto - no
Confezione
10 PZ
Numero di morsetti cavallottati:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Corrente nominale In:
150 A
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
no
Dimensione modulare:
20 mm
Colore:
Rosso
Ponticello a pettine, passo: 20 mm, lunghezza: 64,5 mm, larghezza: 35,3 mm, numero poli: 2, colore: rosso


