pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260061 Morsetti di potenza - 3260061

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260061 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...70 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356998055

Codice prodotto

PHC3260061

Cod. produttore

3260061

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

150 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

20 mm

Altezza:

136.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

96 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova.