PHOENIX CONTACT - PHC3249005 Minimorsetto passante - 3249005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626405001
Codice prodotto
PHC3249005
Cod. produttore
3249005
Produttore
PHC
Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Montaggio perno a scatto, colore: grigio


