pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3249002 MPT 4-PE MORSETTO PER CONDUTTORI - 3249002

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3249002 MPT 4-PE MORSETTO PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Numero di piani - 1

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626405186

Codice prodotto

PHC3249002

Cod. produttore

3249002

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

38 mm

Larghezza:

6.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

32.1 mm

Morsetto per conduttori di terra mini, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo-verde