pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3248130 Morsetto per conduttori di terra mini - 3248130

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356768726

Codice prodotto

PHC3248130

Cod. produttore

3248130

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

36 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

32.1 mm

Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.