PHOENIX CONTACT - PHC3248126 MPT 2,5 BU MORSETTO PASSANTE - 3248126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
4046356768757
Codice prodotto
PHC3248126
Cod. produttore
3248126
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
36 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
32.1 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


