PHOENIX CONTACT - PHC3248034 D-MUT 2,5/4 BU PIASTRA TERMINALE - 3248034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356801539
Codice prodotto
PHC3248034
Cod. produttore
3248034
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 28,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,9 mm, colore: blu


