pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3248005 Morsetto portafusibili - 3248005

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3248005 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356585187

Codice prodotto

PHC3248005

Cod. produttore

3248005

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

12...60 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

24 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

57.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

75.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Presa di prova su entrambi i lati nella leva del fusibile.