PHOENIX CONTACT - PHC3247987 Morsetto di collegamento a bullone - 3247987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 415 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
5 PZ
EAN
4046356725149
Codice prodotto
PHC3247987
Cod. produttore
3247987
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
415 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1500 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
49 mm
Altezza:
265 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
83.3 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


