pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3247986 RBO 12-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247986

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3247986 RBO 12-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...240 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356725132

Codice prodotto

PHC3247986

Cod. produttore

3247986

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

415 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...240 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...240 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

49 mm

Altezza:

265 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

83.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 240 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: grigio