pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3247976 RBO 10-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247976

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3247976 RBO 10-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...150 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356725101

Codice prodotto

PHC3247976

Cod. produttore

3247976

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

309 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

150...150 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

235 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

77 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: grigio