pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3247461 UKH 70 1500V MORSETTO A VITE - 3247461

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3247461 UKH 70 1500V MORSETTO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626136684

Codice prodotto

PHC3247461

Cod. produttore

3247461

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

192 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

20.3 mm

Altezza:

70.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

78.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 70 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, colore: grigio