pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3247400 Morsetti di potenza - 3247400

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3247400 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...16 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626132945

Codice prodotto

PHC3247400

Cod. produttore

3247400

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...16 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

1500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

20 mm

Altezza:

81.4 mm

Profondità:

81.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Autobloccaggio delle viti grazie ad elementi a molla nel corpo del morsetto.