PHOENIX CONTACT - PHC3247055 Morsetti di potenza - 3247055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 50...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 35...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...50 mm²
Corrente nominale In - 309 A
Confezione
3 PZ
EAN
4046356707213
Codice prodotto
PHC3247055
Cod. produttore
3247055
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
50...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...50 mm²
Corrente nominale In:
309 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
31 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
107.3 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Multicolore
Piani interni esclusi con ponte:
sì


