PHOENIX CONTACT - PHC3247052 Morsetti di potenza - 3247052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...16 mm²
Corrente nominale In - 150 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356707183
Codice prodotto
PHC3247052
Cod. produttore
3247052
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...16 mm²
Corrente nominale In:
150 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
20 mm
Profondità:
75.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Altro
Piani interni esclusi con ponte:
no