PHOENIX CONTACT - PHC3247051 Morsetti di potenza - 3247051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 16...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 16...25 mm²
Corrente nominale In - 192 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356607247
Codice prodotto
PHC3247051
Cod. produttore
3247051
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
16...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...25 mm²
Corrente nominale In:
192 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
20.3 mm
Altezza:
103.4 mm
Profondità:
103.4 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


