pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3247048 UKH 240-F Morsetto passante - 3247048

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3247048 UKH 240-F Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 70...240 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356607278

Codice prodotto

PHC3247048

Cod. produttore

3247048

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

70...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

415 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

70...240 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

70...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

36 mm

Altezza:

136.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

124 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 70 mm² - 240 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio