pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3246966 E/TB SUPPORTO TERMINALE - 3246966

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3246966 E/TB SUPPORTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Altezza - 50.5 mm

  • Profondità - 35.3 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356706247

Codice prodotto

PHC3246966

Cod. produttore

3246966

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Altezza:

50.5 mm

Profondità:

35.3 mm

Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio scuro