pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3246418 Morsetto portafusibili - 3246418

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3246418 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356608602

Codice prodotto

PHC3246418

Cod. produttore

3246418

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

58 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

48 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro