PHOENIX CONTACT - PHC3245066 Morsetto sezionatore N - 3245066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...10 mm²
Corrente nominale In - 110 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356299039
Codice prodotto
PHC3245066
Cod. produttore
3245066
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...10 mm²
Corrente nominale In:
110 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di punti di fissaggio:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Larghezza:
15 mm
Profondità:
55 mm
Piastra di collegamento necessaria:
no
Colore:
Blu


