PHOENIX CONTACT - PHC3244629 Morsetto di collegamento a bullone - 3244629

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...240 mm²
Corrente nominale In - 415 A
Confezione
5 PZ
EAN
4046356724432
Codice prodotto
PHC3244629
Cod. produttore
3244629
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...240 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...240 mm²
Corrente nominale In:
415 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
49 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
164 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no