pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3244616 Morsetto di collegamento a bullone - 3244616

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3244616 Morsetto di collegamento a bullone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...150 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356724388

Codice prodotto

PHC3244616

Cod. produttore

3244616

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

309 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...150 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...150 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

144 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

77 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3244616 - RBO 10 BU MORSETTO DI COLLEGAMENTO