pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3244470 PTIO 1,5/S/5 MORSETTO I/O - 3244470

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3244470 PTIO 1,5/S/5 MORSETTO I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626447858

Codice prodotto

PHC3244470

Cod. produttore

3244470

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

5

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Collegabile trasversalmente:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Profondità:

121.65 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

no

Funzione di separazione:

no

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.