pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3244436 PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN MORSETTO PER SEN/ - 3244436

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3244436 PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN MORSETTO PER SEN/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356735353

Codice prodotto

PHC3244436

Cod. produttore

3244436

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

74.4 mm

Profondità:

41.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con collegamento PE:

no

Morsetto iniziatore/attuatore, con LED verde, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio