pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240902 WP-GA HF IP69K PG7 BK CONNESSIONE A VITE - 3240902

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240902 WP-GA HF IP69K PG7 BK CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Con controdado - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356710091

Codice prodotto

PHC3240902

Cod. produttore

3240902

Produttore

PHC

Materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Connessione a vite tubo di protezione, materiale: PA 6, grado di protezione: IP68, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V2