PHOENIX CONTACT - PHC3240891 WP-G HF IP66 PG16 BK CONNESSIONE A VITE - 3240891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di connessione - Altro
Dimensione nominale in pollici - Altro
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356709989
Codice prodotto
PHC3240891
Cod. produttore
3240891
Produttore
PHC
Diametro nominale:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di connessione:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Diametro esterno più grande:
21.2 mm
Altezza totale:
46 mm
Lunghezza totale:
46 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no


