PHOENIX CONTACT - PHC3240351 Canale di cablaggio - 3240351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356508360
Codice prodotto
PHC3240351
Cod. produttore
3240351
Produttore
PHC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Distanza della fessura:
6.5 mm
Con parte superiore:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
2663 mm²


