pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240343 CD-HF 25X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240343

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240343 CD-HF 25X80 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356508285

Codice prodotto

PHC3240343

Cod. produttore

3240343

Produttore

PHC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

6.5 mm

Con parte superiore:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

no

Flessibile:

no

Sezione utile:

1202 mm²

Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS