PHOENIX CONTACT - PHC3240342 CD-HF 25X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Distanza della fessura - 6.5 mm
Larghezza della fessura - 6 mm
Confezione
22 PZ
EAN
4046356508278
Codice prodotto
PHC3240342
Cod. produttore
3240342
Produttore
PHC
Altezza:
60 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Distanza della fessura:
6.5 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
836 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
no
Colore:
Grigio