pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240312 CD 40X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240312

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240312 CD 40X100 BU CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 40 mm

  • Distanza della fessura - 6.5 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4046356507929

Codice prodotto

PHC3240312

Cod. produttore

3240312

Produttore

PHC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

40 mm

Distanza della fessura:

6.5 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Flessibile:

no

Sezione utile:

2633 mm²

Con parte superiore:

no

Colore:

Blu

Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD. Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio.