PHOENIX CONTACT - PHC3240282 CD 30X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 30 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 PZ
EAN
4046356470100
Codice prodotto
PHC3240282
Cod. produttore
3240282
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Materiale:
PVC
Distanza della fessura:
6.5 mm
Diametro:
30 mm
Con parte superiore:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
1533 mm²