PHOENIX CONTACT - PHC3240214 Morsetti per schermatura - 3240214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 3...14 mm
Tipo di montaggio - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 19 mm
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,08 Kg CO₂-eq
EAN
4046356458894
Codice prodotto
PHC3240214
Cod. produttore
3240214
Produttore
PHC
Diametro del cavo ammesso:
3...14 mm
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
19 mm
Altezza:
21 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm. Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive.


