PHOENIX CONTACT - PHC3240212 SKS 20 MORSETTO SCHERMATO - 3240212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 5...20 mm
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 24.7 mm
Altezza - 40.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 kg CO₂eq
EAN
4046356458917
Codice prodotto
PHC3240212
Cod. produttore
3240212
Produttore
PHC
Diametro del cavo ammesso:
5...20 mm
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
24.7 mm
Altezza:
40.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm. Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive.


