pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240211 SKS 14 MORSETTO SCHERMATO - 3240211

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240211 SKS 14 MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo ammesso - 3...14 mm

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza - 19 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,08 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4046356458887

Codice prodotto

PHC3240211

Cod. produttore

3240211

Produttore

PHC

Diametro del cavo ammesso:

3...14 mm

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza:

19 mm

Altezza:

32 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm. Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive.