pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240202 CD 120X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240202

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240202 CD 120X80 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 120 mm

  • Distanza della fessura - 6.5 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4046356459266

Codice prodotto

PHC3240202

Cod. produttore

3240202

Produttore

PHC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

120 mm

Distanza della fessura:

6.5 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Flessibile:

no

Sezione utile:

6737 mm²

Con parte superiore:

no

Colore:

Altro

Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD. Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio.