PHOENIX CONTACT - PHC3240197 CD 25X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 25 mm
Distanza della fessura - 6.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356459136
Codice prodotto
PHC3240197
Cod. produttore
3240197
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
25 mm
Distanza della fessura:
6.5 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
1202 mm²
Con parte superiore:
no
Colore:
Altro
Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD. Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio.


