pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240194 CD 80X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240194

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240194 CD 80X60 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 80 mm

  • Distanza della fessura - 6.5 mm

Confezione

  • 16 PZ

EAN

4046356459204

Codice prodotto

PHC3240194

Cod. produttore

3240194

Produttore

PHC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

80 mm

Distanza della fessura:

6.5 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Flessibile:

no

Sezione utile:

2970 mm²

Con parte superiore:

no

Colore:

Altro

Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.