pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240193 CD 60X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240193

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240193 CD 60X60 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 60 mm

  • Distanza della fessura - 6.5 mm

Confezione

  • 18 PZ

EAN

4046356459181

Codice prodotto

PHC3240193

Cod. produttore

3240193

Produttore

PHC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

60 mm

Distanza della fessura:

6.5 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Flessibile:

no

Sezione utile:

2184 mm²

Con parte superiore:

no

Colore:

Altro

Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.