PHOENIX CONTACT - PHC3240191 CD 25X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 25 mm
Distanza della fessura - 6.5 mm
Confezione
22 PZ
EAN
4046356459129
Codice prodotto
PHC3240191
Cod. produttore
3240191
Produttore
PHC
Altezza:
60 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
25 mm
Distanza della fessura:
6.5 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
836 mm²
Con parte superiore:
no
Colore:
Altro
Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.


