PHOENIX CONTACT - PHC3214686 Morsetto passante a due piani - 3214686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4046356616164
Codice prodotto
PHC3214686
Cod. produttore
3214686
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
3.5 mm
Altezza:
78.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
48.2 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


