PHOENIX CONTACT - PHC3214576 D-PTS 1,5/S PIASTRA TERMINALE - 3214576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356616317
Codice prodotto
PHC3214576
Cod. produttore
3214576
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
no
Piastra terminale, profondità: 30,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 50,5 mm, colore: grigio


