pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214366 Morsetto portafusibili - 3214366

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626030777

Codice prodotto

PHC3214366

Cod. produttore

3214366

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

12...30 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

24 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

92.7 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

88.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm²- 4 mm², AWG: 26 - 10, corrente nominale: 30 A, tensione nominale: 24 V, larghezza: 6,2 mm, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero