pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214365 UT 4-PE/L/TG MORSETTI COMP. PER CONDUTTO - 3214365

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214365 UT 4-PE/L/TG MORSETTI COMP. PER CONDUTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356895712

Codice prodotto

PHC3214365

Cod. produttore

3214365

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

92.7 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Morsetti comp. per conduttori terra, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, lunghezza: 92,7 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, tensione nominale: 500 V