pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214364 UT 4-PE/L/MT Morsetti comp. per condutto - 3214364

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214364 UT 4-PE/L/MT Morsetti comp. per condutto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356895699

Codice prodotto

PHC3214364

Cod. produttore

3214364

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

92.7 mm

Larghezza:

6.2 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Profondità:

60.1 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio