pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214361 UT 4-PE/L/N Morsetti comp. per conduttor - 3214361

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214361 UT 4-PE/L/N Morsetti comp. per conduttor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356895705

Codice prodotto

PHC3214361

Cod. produttore

3214361

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

92.7 mm

Larghezza:

6.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

60.1 mm

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio