pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214356 RB ST (2,5/4)-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZI - 3214356

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214356 RB ST (2,5/4)-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo riduttore

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 6.7 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356579780

Codice prodotto

PHC3214356

Cod. produttore

3214356

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo riduttore

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

6.7 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello di riduzione, passo: 6,7 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 23 mm, colore: rosso