PHOENIX CONTACT - PHC3214322 Morsetto portafusibili - 3214322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 3
Confezione
50 PZ
EAN
4046356895675
Codice prodotto
PHC3214322
Cod. produttore
3214322
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
3
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
30...60 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
60 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
28 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
92.7 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
88.9 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm


