pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214288 UT 2,5-3L-LA24RD/O-M MORSETTO A PIU PIAN - 3214288

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214288 UT 2,5-3L-LA24RD/O-M MORSETTO A PIU PIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 19 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356575430

Codice prodotto

PHC3214288

Cod. produttore

3214288

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

19 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

90 mm

Componente morsetto componibile, Corrente e tensione vengono determinate dalla spia luminosa impiegata., tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 19 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio