pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214082 PTU 35/4X6/6X2,5-FE COLLETTORE POTENZ. - 3214082

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 105 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626170572

Codice prodotto

PHC3214082

Cod. produttore

3214082

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Corrente nominale In:

105 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

11

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

16.3 mm

Profondità:

110.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Piani interni esclusi con ponte:

no

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.