pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214081 Morsetto ripartitore di potenziale - 3214081

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214081 Morsetto ripartitore di potenziale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 105 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626170565

Codice prodotto

PHC3214081

Cod. produttore

3214081

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Corrente nominale In:

105 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

16.3 mm

Altezza:

48.8 mm

Profondità:

110.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.